Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182996-TB

  • ERIKS:24027785
  • Fabrikant:4047643140720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14.416,73/ stukexcl. btw

€ 17.444,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
480 mm
Buitendiameter
650 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2.39 kN
Statisch draaggetal
4.8 kN
Referentietoerental
280 tr/min
Grenstoerental
530 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig