€ 11.844,78/ stukexcl. btw
€ 14.332,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 460 mm |
Buitendiameter | 620 mm |
Breedte | 95 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 2.13 kN |
Statisch draaggetal | 4.25 kN |
Referentietoerental | 310 tr/min |
Grenstoerental | 570 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |