Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182988-TB

  • ERIKS:24027779
  • Fabrikant:4047643140874
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10.739,08/ stukexcl. btw

€ 12.994,29incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
600 mm
Breedte
95 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2.09 kN
Statisch draaggetal
4.1 kN
Referentietoerental
325 tr/min
Grenstoerental
590 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig