Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182984-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.754,94/ stukexcl. btw

€ 10.593,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
420 mm
Buitendiameter
560 mm
Breedte
82 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig