Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182980-B

  • ERIKS:11835858
  • Fabrikant:4047643035408
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.815,30/ stukexcl. btw

€ 9.456,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
400 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
82 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1710 kN
Statisch draaggetal
3500 kN
Referentietoerental
350 tr/min
Grenstoerental
650 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig