Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182976-TB-XL-BR-C3

  • ERIKS:14181003
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7.524,67/ stukexcl. btw

€ 9.104,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
380 mm
Buitendiameter
520 mm
Breedte
82 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig