€ 6.840,72/ stukexcl. btw
€ 8.277,27incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 380 mm |
Buitendiameter | 520 mm |
Breedte | 82 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.66 kN |
Statisch draaggetal | 3.3 kN |
Referentietoerental | 380 tr/min |
Grenstoerental | 680 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |