Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182972-TB

  • ERIKS:24027772
  • Fabrikant:4012802765236
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.606,09/ stukexcl. btw

€ 6.783,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
360 mm
Buitendiameter
480 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.28 kN
Statisch draaggetal
2.6 kN
Referentietoerental
430 tr/min
Grenstoerental
730 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig