Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182968-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.722,98/ stukexcl. btw

€ 6.924,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig