Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182968-TB

  • ERIKS:11835852
  • Fabrikant:4047643140539
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.202,92/ stukexcl. btw

€ 6.295,53incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
340 mm
Buitendiameter
460 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.25 kN
Statisch draaggetal
2.47 kN
Referentietoerental
460 tr/min
Grenstoerental
770 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig