€ 4.653,36/ stukexcl. btw
€ 5.630,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 72 mm |
Lagerspeling | C4 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.21 kN |
Statisch draaggetal | 2.34 kN |
Referentietoerental | 495 tr/min |
Grenstoerental | 820 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |