Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182964-B-C3

  • ERIKS:23997805
  • Fabrikant:4012802367614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.432,65/ stukexcl. btw

€ 5.363,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
320 mm
Buitendiameter
440 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.21 kN
Statisch draaggetal
2.34 kN
Referentietoerental
495 tr/min
Grenstoerental
820 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig