€ 4.432,65/ stukexcl. btw
€ 5.363,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 320 mm |
Buitendiameter | 440 mm |
Breedte | 72 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1210 kN |
Statisch draaggetal | 2340 kN |
Referentietoerental | 495 tr/min |
Grenstoerental | 820 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |