Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182960-TB-BR-C3

  • ERIKS:14180994
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.461,04/ stukexcl. btw

€ 5.397,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
300 mm
Buitendiameter
420 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig