€ 4.055,70/ stukexcl. btw
€ 4.907,40incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 420 mm |
Breedte | 72 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.17 kN |
Statisch draaggetal | 2.2 kN |
Referentietoerental | 540 tr/min |
Grenstoerental | 870 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |