Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182952-B-BR-C3

  • ERIKS:14177253
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.452,87/ stukexcl. btw

€ 2.967,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig