€ 1.603,93/ stukexcl. btw
€ 1.940,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 320 mm |
Breedte | 48 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 600 kN |
Statisch draaggetal | 1.12 kN |
Referentietoerental | 750 tr/min |
Grenstoerental | 1120 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |