Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182944-B-XL-BR-C3

  • ERIKS:14180575
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.459,71/ stukexcl. btw

€ 1.766,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
48 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig