Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182944-B-XL

  • ERIKS:11669422
  • Fabrikant:4054366704931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.326,41/ stukexcl. btw

€ 1.604,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
300 mm
Breedte
48 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
650 kN
Statisch draaggetal
1.03 kN
Referentietoerental
840 tr/min
Grenstoerental
1390 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig