Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182936-B-XL-C4

  • ERIKS:14180571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 902,50/ stukexcl. btw

€ 1.092,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
42 mm
Lagerspeling
C4
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
455 kN
Statisch draaggetal
680 kN
Referentietoerental
1.15 tr/min
Grenstoerental
1720 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig