€ 859,88/ stukexcl. btw
€ 1.040,45incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 180 mm |
Buitendiameter | 250 mm |
Breedte | 42 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 455 kN |
Statisch draaggetal | 680 kN |
Referentietoerental | 1.15 tr/min |
Grenstoerental | 1720 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |