Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182936-B-XL-BR-C3

  • ERIKS:14180574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 945,11/ stukexcl. btw

€ 1.143,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
250 mm
Breedte
42 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig