Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182934-B-XL-C3

  • ERIKS:11835841
  • Fabrikant:4054364122966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 726,58/ stukexcl. btw

€ 879,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
230 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
365 kN
Statisch draaggetal
540 kN
Referentietoerental
1.19 tr/min
Grenstoerental
1830 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig