Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182934-B-XL-BR-C3

  • ERIKS:13448506
  • Fabrikant:4054364639839
Image 1
Opslaan in lijst

€ 799,78/ stukexcl. btw

€ 967,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
170 mm
Buitendiameter
100.28 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig