Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182932-B-XL-C3

  • ERIKS:11835840
  • Fabrikant:4012802272499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 650,11/ stukexcl. btw

€ 786,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
220 mm
Breedte
36 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
350 kN
Statisch draaggetal
510 kN
Referentietoerental
1.27 tr/min
Grenstoerental
1940 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig