Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182928-B-XL-C3

  • ERIKS:11835838
  • Fabrikant:4054366704252
Image 1
Opslaan in lijst

€ 449,05/ stukexcl. btw

€ 543,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
140 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
30 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
260 kN
Statisch draaggetal
375 kN
Referentietoerental
1.37 tr/min
Grenstoerental
2240 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig