€ 449,05/ stukexcl. btw
€ 543,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 30 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 260 kN |
Statisch draaggetal | 375 kN |
Referentietoerental | 1.37 tr/min |
Grenstoerental | 2240 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |