€ 342,53/ stukexcl. btw
€ 414,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 165 mm |
Breedte | 27 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 199 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Referentietoerental | 1.59 tr/min |
Grenstoerental | 2650 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |