Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182922-B-XL-C3

  • ERIKS:11835834
  • Fabrikant:4012802469622
Image 1
Opslaan in lijst

€ 297,73/ stukexcl. btw

€ 360,25incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
155 kN
Statisch draaggetal
213 kN
Referentietoerental
1.71 tr/min
Grenstoerental
2900 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig