Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182920-B-XL-C3

  • ERIKS:24027763
  • Fabrikant:4012802399240
Image 1
Opslaan in lijst

€ 294,99/ stukexcl. btw

€ 356,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
24 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
152 kN
Statisch draaggetal
203 kN
Referentietoerental
1.87 tr/min
Grenstoerental
3150 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig