€ 291,73/ stukexcl. btw
€ 352,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 130 mm |
Breedte | 22 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 132 kN |
Statisch draaggetal | 177 kN |
Referentietoerental | 1.94 tr/min |
Grenstoerental | 3400 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |