€ 288,99/ stukexcl. btw
€ 349,68incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Breedte | 22 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 122 kN |
Statisch draaggetal | 169 kN |
Referentietoerental | 2.05 tr/min |
Grenstoerental | 3550 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |