€ 158,98/ stukexcl. btw
€ 192,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 19 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 94 kN |
Statisch draaggetal | 126 kN |
Referentietoerental | 2.22 tr/min |
Grenstoerental | 4050 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |