Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182915-B-XL-C3

  • ERIKS:11835830
  • Fabrikant:4012802125078
Image 1
Opslaan in lijst

€ 157,33/ stukexcl. btw

€ 190,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
105 mm
Breedte
19 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
91 kN
Statisch draaggetal
119 kN
Referentietoerental
2.37 tr/min
Grenstoerental
4250 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig