€ 157,33/ stukexcl. btw
€ 190,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 105 mm |
Breedte | 19 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 91 kN |
Statisch draaggetal | 119 kN |
Referentietoerental | 2.37 tr/min |
Grenstoerental | 4250 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |