Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182914-B-XL

  • ERIKS:23196156
  • Fabrikant:4012802125092
Image 1
Opslaan in lijst

€ 131,12/ stukexcl. btw

€ 158,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
19 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
88 kN
Statisch draaggetal
111 kN
Referentietoerental
2.55 tr/min
Grenstoerental
4550 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig