€ 119,64/ stukexcl. btw
€ 144,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1829 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 16 mm |
Lagerspeling | C3 |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 67 kN |
Statisch draaggetal | 84 kN |
Referentietoerental | 2.55 tr/min |
Grenstoerental | 4900 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |