Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182913-B-XL

  • ERIKS:24027752
  • Fabrikant:4012802606522
Image 1
Opslaan in lijst

€ 119,64/ stukexcl. btw

€ 144,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
67 kN
Statisch draaggetal
84 kN
Referentietoerental
2.55 tr/min
Grenstoerental
4900 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig