Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182912-B-XL-C3

  • ERIKS:11835828
  • Fabrikant:4012802708530
Image 1
Opslaan in lijst

€ 99,42/ stukexcl. btw

€ 120,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
16 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
63 kN
Statisch draaggetal
76 kN
Referentietoerental
2.9 tr/min
Grenstoerental
5400 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig