Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1829/500-TB-BR

  • ERIKS:14180931
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17.389,67/ stukexcl. btw

€ 21.041,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
500 mm
Buitendiameter
670 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig