Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1829/500-TB

  • ERIKS:24027750
  • Fabrikant:4047643140652
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15.809,78/ stukexcl. btw

€ 19.129,83incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1829
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
500 mm
Buitendiameter
670 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
2430 kN
Statisch draaggetal
4950 kN
Referentietoerental
270 tr/min
Grenstoerental
520 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig