Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182892-E-XL-BR-C3

  • ERIKS:14180636
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.950,52/ stukexcl. btw

€ 10.830,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1828
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
460 mm
Buitendiameter
580 mm
Breedte
72 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig