Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182888-E-XL-BR

  • ERIKS:14180610
Image 1
Opslaan in lijst

€ 8.561,54/ stukexcl. btw

€ 10.359,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1828
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
440 mm
Buitendiameter
540 mm
Breedte
60 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig