Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1828/750-TB-BR

  • ERIKS:14181017
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20.156,12/ stukexcl. btw

€ 24.388,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1828
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
750 mm
Buitendiameter
920 mm
Breedte
100 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig