Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL1828/670-TB-N1-BR-IR/T-CN/3L

  • ERIKS:14187194
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19.238,33/ stukexcl. btw

€ 23.278,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1828
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
670 mm
Buitendiameter
820 mm
Breedte
88 mm
Lagerspeling
CN (normaal)
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig