€ 5.138,46/ stukexcl. btw
€ 6.217,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 98 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.41 kN |
Statisch draaggetal | 2.01 kN |
Referentietoerental | 770 tr/min |
Grenstoerental | 1150 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |