Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182238-TB-XL-BR-C3

  • ERIKS:14182472
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.718,90/ stukexcl. btw

€ 5.709,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
190 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
92 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig