Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182236-A-BR-C3

  • ERIKS:13682323
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.900,54/ stukexcl. btw

€ 4.719,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
320 mm
Breedte
86 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Aantal rijen
Eenrijig