Eriks
INA

INA Cilinderlager volrollig Eenrijig SL182232-A-C3

  • ERIKS:13251241
  • Fabrikant:4012802416602
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.516,25/ stukexcl. btw

€ 3.044,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
INA
Serie
SL1822
Materiaal kooi
Zonder kooi
Binnendiameter
160 mm
Buitendiameter
290 mm
Breedte
80 mm
Lagerspeling
C3
Met afdichting
Nee
Dynamisch draaggetal
1.02 kN
Statisch draaggetal
1.47 kN
Referentietoerental
920 tr/min
Grenstoerental
1370 tr/min
Aantal rijen
Eenrijig