€ 2.516,25/ stukexcl. btw
€ 3.044,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | INA |
Serie | SL1822 |
Materiaal kooi | Zonder kooi |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 80 mm |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Met afdichting | Nee |
Dynamisch draaggetal | 1.02 kN |
Statisch draaggetal | 1.47 kN |
Referentietoerental | 920 tr/min |
Grenstoerental | 1370 tr/min |
Aantal rijen | Eenrijig |